曜日別特売

真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ)

真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

レトロでアンティーク風に仕上げな高級志向のシリーズ。
白い陶器のグラス付きグラスホルダーです。グラスホルダーとしてだけでなく、歯ブラシを立てたり花瓶に仕立てたりもしてみて下さい。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付は、専用の金具を別途お求め下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/コップ:陶器質量(g)約340耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×143内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54301696640457黒色真鍮ブラック仕上げ
7,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301714640738銀色真鍮クローム仕上げ
7,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301723640769古色真鍮古色仕上げ
7,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301739640839古白色真鍮古白色仕上げ
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301748640849金色真鍮クリアー仕上げ
6,500
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301705640621アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする