曜日別特売

真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ)

真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

セラミック陶器のカップと真鍮ホルダーとの組合せになったグラスホルダーです。
グラスとしてのご使用の他に、歯ぶらし入れやペン立て、花瓶などにも利用できます。
人気のクラシックシリーズがデザイン性のみならずより実用性をアップさせ、生まれ変わりました。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/カップ:陶器質量(g)約437寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×148×117内容量1個
注意
※石膏ボードへの取付は対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54301757640308金色真鍮磨き仕上げ
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301766640318古色真鍮古色仕上げ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301775640328古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする