GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮コートフック
カーテン用フックにも対応できる、小型のコート掛けです。取付ネジ付属です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×49×44
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54301784
610905
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください