曜日別特売

真鍮シーリングフック

真鍮シーリングフック - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シーリングフック - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シーリングフック - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シーリングフック - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シーリングフック - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シーリングフック - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

天井用軽量物のダブルフック。
ハンガー・オブジェ等を天井からつるせます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5金色仕上真鍮クリアー仕上げ付属品取付ビス(3.1×16 2P)内容量1個
注意
※1kg以上のものをかけて天井等に取り付ける際は天井の強度によって耐荷重が異なりますので、ビスを長いものに変えていただく等対策が必要です。取付の際は施工業者様にご相談ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430202861090858×45×34
1,320
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
5430203761091134×30×23
1,100
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
5430204661098235×48×40
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする