GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮自在あおり止め
真鍮製のオシャレな自在アオリ止め金具です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54302055
620330
80×32×15
65
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54302064
620340
100×32×15
80
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54302073
620350
120×32×15
100
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください