GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮シャックル
真鍮製のオシャレなシャックル。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
表面処理(本体)
磨き
色
金色
種類
フック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54302089
620090
30×32
A
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
54302098
620100
22×25
B
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54302107
620110
36×43
C
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54302116
620120
48×50
D
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください