曜日別特売

真鍮クリート

真鍮クリート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮クリート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

真鍮製のクリートです。本来はロープを結び付けて使用する金具ですが、横向きに取り付けて額などを飾るフックとして使ってもオシャレ!。また、カーテン用フックた扉の引手として使ってもこだわりを感じさせてくれます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色種類フック表面処理(本体)磨き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54302125620050取付ビス(3.1×16 4P)100×32×30100
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
54302134620737取付ビス(3.5×25 2P)52×15×1650
1,300
取扱い終了
返品不可
54302143620738取付ビス(3.5×25 2P)75×17×1875
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54302134
2021-05-29
用途: 看板用フック
建設業・工事業

作りもしっかりしており、おしゃれに壁掛けフックに利用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする