GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮コーナーガード
テーブルや棚のキズ防止用の真鍮製コーナー用金具です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(特殊プラス小モクネジ4P)
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×10×40
呼称
39
表面処理(本体)
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54302159
620251
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください