曜日別特売

真鍮丸カンプレート

真鍮丸カンプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮丸カンプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮丸カンプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

真鍮製のリングプレート(丸環プレート)!リング部分が可動するフック。天井用にも使用可能。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色種類丸カンプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×53×20表面処理(本体)磨き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54302168620280
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54302168
2022-09-13
用途: 宅配バッグを吊るすために使用します。
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良く、見た目も綺麗で屋外で使用するには適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする