曜日別特売

真鍮アイストラップ

真鍮アイストラップ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮アイストラップ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮アイストラップ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮アイストラップ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮アイストラップ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮アイストラップ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のアイストラップです。ロープやチェーンや額やハンガーを引っ掛けてご使用下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色種類アイストラップ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
表面処理(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54302186620010取付ビス(3.1×16 2P)S磨き13×48×15
930
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
54302195620020取付ビス(2.7×16 2P)M磨き10×52×15
900
898
988(税込)
5日以内出荷
返品不可
54302204620021取付ビス(2.7×16 2P)MLクリアー14×54×20
870
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
54302177620009取付ビス(2.7×16 2P)SSクリアー13×42×14
830
829
912(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする