GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮打掛(ドアーラッチ)
なんだか可愛く感じられるデザインの、真鍮製ドア用ラッチです。どっしりとした重厚感があります。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×52×36
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54302213
620238
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください