GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮打掛SS
小型のスタンダードな真鍮製の打掛です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
11
色
金色
寸法(幅W×高さH)(mm)
43×32
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54302265
620726
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください