曜日別特売

真鍮切り文字(51サイズ) ブラスレター

真鍮切り文字(51サイズ) ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の切り文字シリーズ。
51mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54303324820201A約1439×51×4
オープン
取扱い終了
54303333820202B約1934×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303349820203C約1430×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303358820204D約1834×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303367820205E約2134×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303376820206F約1534×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303385820207G約1435×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303394820208H約1838×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303403820209I約922×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303419820210J約827×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303428820211K約1840×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303437820212L約1235×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303446820213M約2646×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303455820214N約1640×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303464820215O約1435×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303473820216P約1435×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303489820217Q約1633×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303498820218R約2038×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303507820219S約1227×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303516820220T約1632×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303525820221U約1438×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303534820222V約1239×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303543820223W約2048×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303559820224X約1638×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303568820225Y約1238×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303577820226Z約1431×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303586820227&約1535×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする