GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮棚受け(スタンダードシリーズ)
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 6P)
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約10
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※棚受けに2本使用した場合は約20kg程度となります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54304295
620370
古白色
約70
30×75×100
100
真鍮古白色仕上げ
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54304304
620371
古白色
約130
37×110×150
150
真鍮古白色仕上げ
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304313
620372
古白色
約290
47×150×200
200
真鍮古白色仕上げ
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304329
620373
古白色
約415
49×200×249
250
真鍮古白色仕上げ
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304338
620579
アースグレイ
約70
30×75×100
100
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304347
620580
アースグレイ
約130
37×110×150
150
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304356
620581
アースグレイ
約290
47×150×200
200
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304365
620582
アースグレイ
約415
49×200×249
250
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304374
620670
黒色
約70
30×75×100
100
真鍮ブラック仕上げ
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304383
620671
黒色
約130
37×110×150
150
真鍮ブラック仕上げ
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304399
620672
黒色
約290
47×150×200
200
真鍮ブラック仕上げ
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304408
620673
黒色
約415
49×200×249
250
真鍮ブラック仕上げ
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304417
620706
古色
約70
30×75×100
100
真鍮古色仕上げ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304426
620707
古色
約130
37×110×150
150
真鍮古色仕上げ
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304435
620708
古色
約290
47×150×200
200
真鍮古色仕上げ
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304444
620709
古色
約415
49×200×249
250
真鍮古色仕上げ
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54304453
620714
金色
約70
30×75×100
100
真鍮磨き仕上げ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304469
620715
金色
約130
37×110×150
150
真鍮磨き仕上げ
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54304478
620716
金色
約290
47×150×200
200
真鍮磨き仕上げ
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304487
620717
金色
約415
49×200×249
250
真鍮磨き仕上げ
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください