曜日別特売

真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ

真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)23つまみ径(Φmm)20台座径(Φmm)20内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54304557620367古白色真鍮古白色仕上げ
910
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304566620409金色真鍮磨き仕上げ
800
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304575620490パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
840
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304593620543アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
840
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304609620548メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
840
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304618620786古色真鍮古色仕上げ
900
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304584620494黒色真鍮ブラック仕上げ
910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする