GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ25
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
奥行(mm)
25
つまみ径(Φmm)
25
台座径(Φmm)
25
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54304654
620304
古色
真鍮古色仕上げ
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304663
620324
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304679
620400
金色
真鍮磨き仕上げ
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった