曜日別特売

真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38

真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製のツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)32つまみ径(Φmm)38台座径(Φmm)38内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54304715620306古色真鍮古色仕上げ
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304724620326古白色真鍮古白色仕上げ
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304733620402金色真鍮磨き仕上げ
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする