GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(66シリーズ)
スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
古白色
古色
金色
仕上
真鍮古白色仕上げ
真鍮古色仕上げ
真鍮磨き仕上げ
つまみ径(Φmm)
25
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
仕上
サイズ
奥行(mm)
つまみ径(Φmm)
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54304758
620322
古白色
真鍮古白色仕上げ
25
27
25
25
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304767
620403
金色
真鍮磨き仕上げ
25
27
25
25
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304776
620303
古色
真鍮古色仕上げ
32
34
32
32
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304785
620323
古白色
真鍮古白色仕上げ
32
34
32
32
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304794
620404
金色
真鍮磨き仕上げ
32
34
32
32
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304749
620302
古色
真鍮古色仕上げ
25
27
25
25
¥
850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった