GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(713シリーズ)
持ち手部分が花形になった真鍮製のツマミです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
サイズ
奥行(mm)
つまみ径(Φmm)
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54304828
620751
金色
真鍮磨き仕上げ
20
21
19
10
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304837
620313
古色
真鍮古色仕上げ
25
25
24
16
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
54304855
620750
金色
真鍮磨き仕上げ
25
25
24
16
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304864
620314
古色
真鍮古色仕上げ
30
30
30
17
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304873
620358
古白色
真鍮古白色仕上げ
30
30
30
17
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304889
620749
金色
真鍮磨き仕上げ
30
30
30
17
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304803
620312
古色
真鍮古色仕上げ
20
21
19
10
¥
1,070
取扱い終了
返品不可
54304819
620353
古白色
真鍮古白色仕上げ
20
21
19
10
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
54304846
620354
古白色
真鍮古白色仕上げ
25
25
24
16
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった