曜日別特売

真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)

真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ!
無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。
丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。
こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。
色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト:ハンガーボルト材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430491662053012×12×15
920
918
1,010(税込)
当日出荷
5430492562053112×12×18
970
969
1,066(税込)
当日出荷
5430493462053212×12×21
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
5430494362053312×12×25
1,120
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする