GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
奥行(mm)
16
つまみ径(Φmm)
17
台座径(Φmm)
12
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アースグレイ
パシフィックブルー
古白色
古色
金色
黒色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54304959
620368
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
650
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304968
620412
金色
真鍮磨き仕上げ
¥
580
¥
579
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り5点です
54304977
620487
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
¥
530
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304986
620491
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
650
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304995
620551
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
530
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305004
620782
古色
真鍮古色仕上げ
¥
680
¥
679
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった