曜日別特売

真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ)

真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

個性的な形状の真鍮製のツマミです。
ナチュラル感のある磨き仕上げ。フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き、使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54305126620420ヒトデ46×51×26
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305135620422フクロウ28×48×26
1,080
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305153620427ヒトデ31×37×28
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305169620428じょうろ38×31×30
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305178620429薔薇(ローズ)35×35×27
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
54305196620444天使(エンジェル)32×26×24
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
54305214620447ぶどう(葡萄・ブドウ・グレープ)26×32×20
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305223620448ユリ(百合)30×38×20
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
54305239620449貝殻(シェル)32×31×22
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
54305144620424リーフ(木の葉)42×50×20
1,000
取扱い終了
返品不可
54305187620435かたつむり53×33×29
670
取扱い終了
返品不可
54305205620445クマ(ベアー)27×27×27
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54305126
2022-06-14
用途: タオルかけ
その他業種

形はよかったです。同封されていた長い方のネジの使い方がいまいちわかりませんでした。写真のほど金の色は強くなく、もっとくすんでいて、イメージとは違いました。

MonotaROからの回答

付属のボトルは、取付時、必要な長さに折っての使用がしやすい段付きボルトになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする