GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(平シリーズ)M
正面から見ると二重丸のデザインをしているクラシックな真鍮製の円盤ツマミです。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質
真鍮
奥行(mm)
19
つまみ径(Φmm)
30
台座径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305257
620352
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305248
620311
古色
真鍮古色仕上げ
¥
810
取扱い終了
返品不可
54305266
620436
金色
真鍮磨き仕上げ
¥
710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった