曜日別特売

真鍮ツマミ(丸シリーズ)M

真鍮ツマミ(丸シリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)23つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)22付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54305336620308古色真鍮古色仕上げ
1,110
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
54305345620328古白色真鍮古白色仕上げ
1,060
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305354620439金色真鍮磨き仕上げ
1,010
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54305336
2024-02-01
用途: DIY

やや小ぶりですが、ずっしりと重量感があり、真鍮の質感が素晴らしい商品です。
配送に少し時間がかかる商品のようですが、待つ甲斐はありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする