GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ツマミ(丸シリーズ)S
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
奥行(mm)
18
つまみ径(Φmm)
20
台座径(Φmm)
18
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305363
620307
古色
真鍮古色仕上げ
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54305379
620327
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305388
620440
金色
真鍮磨き仕上げ
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった