GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ブラケット 菱形 止
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。
壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !!
アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
形状
直止
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305397
620511
取付ビス(3.5×25 2P)
黒色
30×48×49
真鍮ブラック仕上げ
19
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305406
620591
取付ビス(3.5×25 2P)
アースグレイ
30×48×49
真鍮アースグレイ仕上げ
19
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305415
620605
取付ビス(3.5×25 2P)
金色
30×48×49
真鍮磨き仕上げ
19
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54305424
620606
取付ビス(3.5×25 2P)
銀色
30×48×49
真鍮クローム仕上げ
19
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305433
620607
取付ビス(3.5×25 2P)
古色
30×48×49
真鍮古色仕上げ
19
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54305449
620624
取付ビス(3.5×25 2P)
古色
24×41×41
真鍮古色仕上げ
16
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305458
620640
取付ビス(3.5×25 2P)、樹脂アンカー 2P
金色
24×41×41
真鍮磨き仕上げ
16
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305467
620642
取付ビス(3.5×25 2P)、樹脂アンカー 2P
金色
32×56×56
真鍮磨き仕上げ
25
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54305476
620645
取付ビス(3.5×25 2P)
古色
32×56×56
真鍮古色仕上げ
25
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください