曜日別特売

真鍮ブラケット 丸形 止

真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のパイプブラケットです。
アンティークでレトロなブラケット金物です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合径(Φmm)
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430548562061219金色真鍮磨き仕上げ40×60×40取付ビス(3.5×25 3P)
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5430549462061519古色真鍮古色仕上げ40×60×40取付ビス(3.5×25 3P)
2,380
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
5430550362063025金色真鍮磨き仕上げ57×85×57取付ビス(3.5×25 3P)
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5430551962063325古色真鍮古色仕上げ57×85×57取付ビス(3.5×25 3P)、樹脂アンカー 3P
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする