GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM01
真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
色
金色
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×124
仕上
真鍮ヘアラインクリア仕上げ
内容量
1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54306429
790301
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください