曜日別特売

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306964640101478×28×5545B
4,400
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
54306973640102238×28×5521B
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする