GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルフック(Polish Brassシリーズ)
真鍮をたっぷり使っアンティークでレトロな真鍮製のダブルタオルフック。
タオルやバスタオルや上着やバスローブなど色々なものをかけることが可能です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
質量(g)
約160
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×72×62
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54307375
640618
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307393
640764
古色
真鍮古色仕上げ
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307409
640836
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307418
640846
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307366
640459
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
54307384
640734
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください