曜日別特売

真鍮タオルフック(クラシックシリーズ)

真鍮タオルフック(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルフック(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルフック(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルフック(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

フック先端が楕円形になったレトロ可愛い真鍮製のタオル用フックです。
名称は「タオルフック」ですが、アウターやバスローブ、帽子も充分掛けられるボリュームです。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮付属品取付ビス(3.5×25)質量(g)約197寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×148×115内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307445640329-31×148×115真鍮古白色仕上げ古白色
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307454640389約131×148×115真鍮ブラック仕上げ黒色
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307463640394-31×148×115真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307427640309-31×148×115真鍮磨き仕上げ金色
4,300
取扱い終了
返品不可
54307436640319-31×148×115真鍮古色仕上げ古色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする