曜日別特売

真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ)

真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

エレガントでアンティーク風デザインの真鍮製2連タオル掛け(ダブルタオル掛け)です。
スリムタイプで、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
内寸(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308249640304金色真鍮磨き仕上げ413×148×136約760約36536
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308267640314古色真鍮古色仕上げ413×148×136約760約36536
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308276640315古色真鍮古色仕上げ730×148×136約956約68568
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308285640324古白色真鍮古白色仕上げ413×148×136約760約36536
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308294640325古白色真鍮古白色仕上げ730×148×136約956約68568
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308258640305金色真鍮磨き仕上げ730×148×136約956約68568
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする