GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル 4つ穴
取付部分を各2箇所ずつネジ止めする、しっかりとした真鍮製の取っ手(ハンドル)です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×20×25
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54308346
620200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください