曜日別特売

真鍮ハンドル シェル

真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

人気の貝殻デザインになった半円型の真鍮製の取っ手です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 3P)材質真鍮内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308389620208金色102×48×23真鍮磨き仕上げ
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308398620364古白色96×40×20真鍮古白色仕上げ
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
54308407620397黒色102×48×23真鍮ブラック仕上げ
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308425620768古色102×48×23真鍮古色仕上げ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
54308416620574アースグレイ102×48×23真鍮アースグレイ仕上げ
1,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54308425
2024-02-06
用途: DIY家具作り

ずっしりとした重量感、アンティークな色合い、なんとも言えない存在感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする