GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル 丸
持ち手部分が円柱タイプの柔らかい印象の真鍮製の取っ手です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54308434
620198
158×28×35
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308443
620199
187×34×43
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください