曜日別特売

真鍮ハンドル ラウンド

真鍮ハンドル ラウンド - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル ラウンド - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル ラウンド - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル ラウンド - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル ラウンド - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル ラウンド - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

ツルンとした半円型の真鍮製取っ手です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×40×20付属品取付ビス(3.1×16 3P)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308459620209金色真鍮磨き仕上げ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308477620396黒色真鍮ブラック仕上げ
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308495620769古色真鍮古色仕上げ
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308468620365古白色真鍮古白色仕上げ
1,600
取扱い終了
返品不可
54308486620573アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
1,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする