GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル(BN11シリーズ)
イタリアの職人が一つ一つ手で塗装を施したオリジナリティの高い真鍮製の取っ手です。
アンティークでレトロな取っ手としてご使用いただけます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×22×16
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54308504
620380
掠白色
真鍮掠白色仕上げ
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54308513
620381
掠赤色
真鍮掠赤色仕上げ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308529
620382
掠緑色
真鍮掠緑色仕上げ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください