曜日別特売

真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)

真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

取付部分が涙型をした真鍮製の取っ手。
レトロな家具やアンティーク家具やアジアンな家具にもよく似合います。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×19×24内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308538620361古白色真鍮古白色仕上げ
1,5701,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308547620385銀色真鍮クローム仕上げ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308556620393黒色真鍮ブラック仕上げ
1,5701,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308565620441金色真鍮磨き仕上げ
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
54308574620495パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308583620540アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308599620545メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308617620765古色真鍮古色仕上げ
1,4701,398
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
54308626620787アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
1,4701,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308608620552オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: DIY

これまで真鍮古色を多用していましたが、初めてホワイトを購入しました。
質感、デザイン共に素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする