曜日別特売

真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M

真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308635620315古色144×20×30真鍮古色仕上げ
2,010
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
54308644620388古白色144×20×30真鍮古白色仕上げ
2,110
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
54308653620450金色144×20×30真鍮磨き仕上げ
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308669620498パシフィックブルー144×22×30真鍮パシフィックブルー仕上げ
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308678620555銀色144×22×30真鍮クローム仕上げ
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308687620556アンティークブラス144×22×30真鍮アンティーク仕上げ
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
54308696620557黒色144×22×30真鍮ブラック仕上げ
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308705620558アースグレイ144×22×30真鍮アースグレイ仕上げ
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308714620559メイグリーン144×22×30真鍮メイグリーン仕上げ
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308723620560オレンジ144×22×30真鍮60sオレンジ仕上げ
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする