GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)
取り付け土台部分が四角形の真鍮製の取っ手です。スクエア型はかっちりとした印象に仕上げてくれます。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×26×27
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54308739
620363
古白色
真鍮古白色仕上げ
取付ビス(3.1×16 4P)
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308748
620387
銀色
真鍮クローム仕上げ
取付ビス(3.1×16 4P)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308757
620395
黒色
真鍮ブラック仕上げ
取付ビス(3.1×16 2P)
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308766
620443
金色
真鍮磨き仕上げ
取付ビス(3.1×16 4P)
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308775
620497
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
取付ビス(3.1×16 4P)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308784
620542
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
取付ビス(3.1×16 2P)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308809
620554
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
取付ビス(3.1×16 2P)
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308818
620767
古色
真鍮古色仕上げ
取付ビス(3.1×16 4P)
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308827
620789
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
取付ビス(3.1×16 2P)
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308793
620547
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
取付ビス(3.1×16 2P)
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください