曜日別特売

真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M

真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×30×32内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308836620317古色真鍮古色仕上げ
2,210
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308845620390古白色真鍮古白色仕上げ
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308854620452金色真鍮磨き仕上げ
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308863620500パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
1,940
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308879620567銀色真鍮クローム仕上げ
1,940
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308888620568アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
2,210
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308897620569黒色真鍮ブラック仕上げ
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308906620570アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
1,940
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308915620571メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
1,940
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308924620572オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
1,940
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54308888
2024-06-07
用途: 木製箱のハンドルとして

写真だとちょっと汚れた感じのアンティーク風になっていますが、実際にはもっと上品な仕上がりでした。コスパもよく満足です。機会があればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする