曜日別特売

真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ)

真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

取り付け土台部分が丸型の真鍮製の取っ手です。円形は優しい印象になります。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×16×26内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308933620362古白色真鍮古白色仕上げ
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308949620386銀色真鍮クローム仕上げ
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54308958620394黒色真鍮ブラック仕上げ
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308967620442金色真鍮磨き仕上げ
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
54308976620496パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308985620541アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309003620553オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309019620766古色真鍮古色仕上げ
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309028620788アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
1,470
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
54308994620546メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54309019
2024-02-06
用途: DIY

他店より安く、購入することができて満足です。真鍮の質感、重みが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする