曜日別特売

真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ)

真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。
無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。
通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。
色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54309134620534103×30×796
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54309143620535117×30×7110
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54309159620536147×30×7140
1,760
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
54309168620537167×30×7160
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54309134
2022-08-24
用途: 収納扉の取っ手用として使用。
田中建具店建設業・工事業

真鍮生地仕上げは品がある艶で良いけど、錆が早いので手入れが大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする