曜日別特売

真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ)

真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

キャラクターが施された真鍮製の取っ手。彫刻が繊細になされております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×38段付ボルト 2SET)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54309177620204103×23×28
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
54309186620205フォーク&スプーン109×22×28
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
54309195620206スコップ106×19×27
1,050
取扱い終了
返品不可
54309204620741ローズ(薔薇・バラ)105×21×28
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする