GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル(ラベルシリーズ)S
ラベルタイプの真鍮製の取っ手。
取手付き引き出しラベル(ラベル寸法42Wx13H)。
書類や衣類用の引き出しも、こんな真鍮製だと安っぽくならず高級感いっぱいです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×39×18
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54309274
620318
古色
真鍮古色仕上げ
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54309283
620391
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309299
620575
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309308
620576
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309265
620197
金色
真鍮磨き仕上げ
¥
930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください