曜日別特売

真鍮フック(CFシリーズ)

真鍮フック(CFシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(CFシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(CFシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(CFシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。
工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。
フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。
付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543095366102689×18×24S取付ビス(H3×25)
720
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
5430954561026912×24×29M取付ビス(H3×30)
760
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする