GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(LSシリーズ)
角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。
カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ!
レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×54×46
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54309579
610044
古色
真鍮古色仕上げ
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
54309588
610064
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54309597
610103
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309606
610273
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54309615
610310
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309624
610319
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309633
610328
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309649
610618
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54309658
610851
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309667
610923
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください