曜日別特売

真鍮フック(MLシリーズ)

真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(MLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。
どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。
レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×50×35付属品取付ビス(3.1×16 2P)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54309676610043古色真鍮古色仕上げ
930
929
1,022(税込)
当日出荷
54309685610063古白色真鍮古白色仕上げ
1,030
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
54309694610105オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54309703610309パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
890
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309719610318アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
890
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309728610327メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
890
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309737610412金色真鍮クリアー仕上げ
830
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
54309746610617銀色真鍮クローム仕上げ
1,030
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
54309755610852アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
930
929
1,022(税込)
当日出荷
54309764610922黒色真鍮ブラック仕上げ
1,030
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする