真鍮フック(Prime Fieldシリーズ)

真鍮フック(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Prime Fieldシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

真鍮製の座付きフックです。
太めの紐もしっかり掛けられる安心の幅が嬉しいサイズ。
レトロでアンティーク風なデザインで、多用途にご使用できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1×16STN(-)GOLD 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
台座形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430984361002528×45×38円形(丸形)
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5430985961002628×38×38角型(四角形)
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54309843
2024-02-07
用途: 棚の側面につけて物掛けとして利用

真鍮の質感がとてもよかったのですが、土台とフックは裏からネジで固定されていました。これでは、取付後にゆるんでしまうこともあるかと思います。ロウ付けされていたらもっと値段が高くなるでしょうから、値段相応かなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする