曜日別特売

真鍮フック(イタリアシリーズ)

真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

イタリア製のオシャレな真鍮製のフックです。
レトロでアンティーク風なデザイン

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色耐荷重(kg)約5仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54309868610181取付ビス(2.4×13 1P)Sリリー(百合)20×44×16
600
599
659(税込)
当日出荷
54309877610184取付ビス(2.7×16 2P)LLリリー(百合)48×100×39
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309886610231取付ビス(2.7×16 2P)SJ型13×34×22
500
498
548(税込)
当日出荷
54309895610232取付ビス(2.7×16 2P)MJ型14×40×29
580
578
636(税込)
5日以内出荷
返品不可
54309904610233取付ビス(2.7×16 2P)LJ型17×46×38
620
618
680(税込)
当日出荷
54309913610234取付ビス(2.7×16 2P)Sダブル46×40×17
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする